イマオコーポレーション
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
長さ(m)
2
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法Bf(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75852603
CGOC40B
12.4
8.2
7.6
12.8
5.2
14.8
5.1
¥
29,700
¥
28,809
¥
31,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75852612
CGOC50B
15.5
10.4
9.1
16.2
7.1
17.7
6.4
¥
29,700
¥
28,809
¥
31,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75852621
CGOC60B
18.7
12.3
12.2
20.3
8.1
-
-
¥
29,700
¥
28,809
¥
31,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852594
CGOC35B
9.4
5.3
4.4
9
4.6
10
4.6
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください