イマオコーポレーション
チェーンガイド(DLGガイド)
長さ(m)
2
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75852752
DLG40
12.4
5.1
5.3
3.3
15
20
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852761
DLG50
15.5
6.4
6.7
4.3
15
25
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852777
DLG60
18.7
7.4
7.8
5.1
20
30
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852786
DLG80
24.9
9.9
9.8
6.7
25
35
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75852743
DLG35
9.4
4.6
4.5
2.8
15
15
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください