ツインスポークハンドル車

ツインスポークハンドル車 - イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 - イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 - イマオコーポレーション

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。

種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75853373NTWN10020-37-17-
1,680
1,630
1,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853382NTWN12522-44-22-
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853391NTWN125-BR22-44-22-
1,920
1,863
2,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853407NTWN125-GR22-44-22-
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853416NTWN125-LB22-44-22-
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853425NTWN125-OG22-44-22-
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853434NTWN125-RE22-44-22-
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853443NTWN125-YE22-44-22-
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853452NTWN16025-51-27-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853461NTWN160-BR25-51-27-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853477NTWN160-GR25-51-27-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853486NTWN160-LB25-51-27-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853495NTWN160-OG25-51-27-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853504NTWN160-RE25-51-27-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853513NTWN160-YE25-51-27-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853522NTWN20028-61-34-
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853531NTWN200-BR28-61-34-
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853547NTWN200-GR28-61-34-
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853556NTWN200-LB28-61-34-
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853565NTWN200-OG28-61-34-
4,500
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853574NTWN200-RE28-61-34-
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853583NTWN200-YE28-61-34-
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853592NTWN25032-69-38-
6,600
6,402
7,042(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853601NTWN30035.5-78-43-
12,300
11,931
13,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853617NTWN37539-87-43-
18,200
17,654
19,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853626NTWN8018-35-17-
1,440
1,397
1,537(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853635TWN100201837601737
2,900
2,813
3,094(税込)
8日以内出荷
返品不可
75853644TWN100F201837601737
8,000
7,760
8,536(税込)
翌日出荷
返品不可
75853653TWN125222244652248
3,300
3,201
3,521(税込)
翌日出荷
返品不可
75853662TWN125-BR222244652248
3,300
3,201
3,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853671TWN125F222244652248
8,500
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853687TWN125F-BR222244652248
8,500
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853696TWN125F-GR222244652248
8,500
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853705TWN125F-LB222244652248
8,500
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853714TWN125F-OG222244652248
8,500
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853723TWN125F-RE222244652248
8,500
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853732TWN125F-YE222244652248
8,500
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853741TWN125-GR222244652248
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853757TWN125-LB222244652248
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853766TWN125-OG222244652248
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853775TWN125-RE222244652248
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853784TWN125-YE222244652248
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853793TWN160252451802765
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853802TWN160-BR252451802765
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853811TWN160F252451802765
9,700
9,409
10,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853827TWN160F-BR252451802765
9,700
9,409
10,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853836TWN160F-GR252451802765
9,700
9,409
10,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853845TWN160F-LB252451802765
9,700
9,409
10,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853854TWN160F-OG252451802765
9,700
9,409
10,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853863TWN160F-RE252451802765
9,700
9,409
10,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする