TWN125F ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション 75853671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWN125F ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション 75853671
TWN125F ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション 75853671

ツインスポークハンドル車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はねじ径M・材質など81種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径M
M8×1.25
材質(ボスキャップ)
アルミニウム(A3104)
注文コード
75853671
品番
TWN125F
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。

寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
44
寸法H1(mm)
65
寸法L(mm)
22
寸法R(mm)
48
質量(g)
230
種類
ツインスポーク
使用温度範囲(℃)
0~80
外径(Φmm)
125
寸法D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
31
寸法d(Φmm)
10(H7)
寸法d1(Φmm)
26
寸法d2(Φmm)
20
ねじ径M
M8×1.25
材質(ボスキャップ)
アルミニウム(A3104)
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
色(ボスキャップ)
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする