トグルクランプ

トグルクランプ - イマオコーポレーショントグルクランプ - イマオコーポレーショントグルクランプ - イマオコーポレーショントグルクランプ - イマオコーポレーショントグルクランプ - イマオコーポレーショントグルクランプ - イマオコーポレーショントグルクランプ - イマオコーポレーショントグルクランプ - イマオコーポレーション

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

材質(グリップ)ポリアミド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75854721TCDHF0408029.326.3-91.823.72441.7513161612.5101.5242010.27.15.8-
3,700
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854737TCDHF0510043.438.9-125.741.8274.5-2016.818-13.522722.513.29.15.1-
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75854746TCDHF0616063.759.5-186.660.5396.5-32282624.6-2.53943.517.512.4--
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854755TCDHF0820073.970-223.174.9449-37312626.1-2.54541.52115.7--
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854764TCDHF1025094.887.9-279.3103.9599-544341.539-3.559472618.7--
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854773TCDHF12280104.8101.6-314.71226510164424440403.567472820.913.5-
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854782TCDHS0510051.847.75.1125.741.8274.5-201813.5---22.513.29.18.14.1F3/500、F4/620
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854791TCDHS0616074.3715.5186.860.5396.52.53226----43.517.512.414.19.1F3/650、F4/1200
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854807TCDHS0820088.384.37223.174.94493.53726----41.52115.714.19.1F3/750、F4/1400
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854816TCDHS10250114.4107.58279.3103.959925441.5----472618.716.29.2F3/840、F4/1600
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854825TCDHS12280128.4125.213.5314.712265101644440---472820.916.29.2F3/800、F4/1600
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854834TCDVF05100108.5--63.535254.5-152416221423322.513.29.1-F3/620、F4/750
3,800
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854843TCDVF06160156.2--87.553297-192714-122.53843.517.512.4-F3/920、F4/1050
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854852TCDVF08190184.2--107.562399-273221-192.54541.520.615.5-F3/940、F4/1350
7,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854861TCDVF10250222.9--15395508-48453238273.5644725.518.4-F3/1500、F4/2500
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854877TCDVF12280242.4--173.5113.55310.5-544532--3.563472820.9-F3/1400、F4/2500
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854886TCDVS05100120.35.5-63.535254.5-1516141--22.513.29.18.14.1F3/620、F4/750
3,800
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854895TCDVS061601695.5-86.553297-191412---43.517.512.410.25.2F3/920、F4/1050
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854904TCDVS08190200.36.5-10762399-272119---41.520.615.510.25.2F3/940、F4/1350
7,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854913TCDVS10250247.413-15395508-4832273.5--4725.518.414.17.1F3/1500、F4/2500
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854922TCDVS12280265.59-173.5113.55310.5-5432----472820.914.17.1F3/1400、F4/2500
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55655995TCDHF08200-SUS73.970-223.174.94491.75-312626.1-2.54541.52115.7--
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
55656004TCDVF08190-SUS-------------------F3/940、F4/1350
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656013TCDHF04080-SUS29.326.3-91.823.7244--161612.5101.5242010.27.15.8-
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656029TCDVF05100-SUS-------------------F3/620、F4/750
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
55656038TCDVF06160-SUS-------------------F3/920、F4/1050
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656047TCDHF06160-SUS63.759.5-186.660.5396.5--282624.6-2.53943.517.512.4--
10,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
55656056TCDHF05100-SUS43.438.9-125.741.8274.5--16.818-13.522722.513.29.15.1-
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
55656065TCDVFL06160-SUS-------------------F3/920、F4/1050
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656074TCDVFL08190-SUS-------------------F3/940、F4/1350
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする