イマオコーポレーション
トグルクランプ 専用ナット
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75854931
TCDNUT04
5.2
7
7
8
1.3
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854947
TCDNUT05
6.7
9
9
10
2.7
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854956
TCDNUT06
9.5
10
12.2
13.5
7.4
¥
730
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854965
TCDNUT08
12.8
12
15.3
18
17.1
¥
830
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854974
TCDNUT10
12.1
14
18.2
20
19.1
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75854983
TCDNUT12
14.8
16
20
23
27.8
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55656083
TCDNUT05-SUS
6.7
9
9
10
2.7
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656099
TCDNUT06-SUS
9.5
10
12.2
13.5
7.4
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656108
TCDNUT08-SUS
12.8
12
15.3
18
16.9
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656117
TCDNUT04-SUS
5.2
7
7
8
1.4
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください