イマオコーポレーション
トップチェーンレール
全長(mm)
500
色(本体)
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75854992
TCR20X5
46
5
20
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75855001
TCR20X6
55
6
20
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75855026
TCR25X6
68
6
25
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75855017
TCR25X5
57
5
25
¥
910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください