イマオコーポレーション
ネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質
スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)
S45C・クロムメッキ
内容量
1個
注意
※テンション方向を逆で使用しますと破損の恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75855552
SAT100
20
20
12
120
40
35
25
65
15
70
100
80
60
13
4.5
¥
13,700
¥
13,289
¥
14,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
75855561
SAT65
15
10
8
80
20
25
16
40
10
52
65
50
36
8
3.2
¥
9,900
¥
9,603
¥
10,563
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください