イマオコーポレーション
ブラケット AST
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
ねじ径M
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75856103
AST100-1
スチール(SPHC)・カチオン塗装・ブラック
M8×1.25
100
130
50
65
50
80
70
35
4.5
600
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
75856112
AST65-1
スチール(SPCC)・カチオン塗装・ブラック
M6×1
65
85
40
40
35
50
40
25
3.2
190
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください