イマオコーポレーション
フランジ付きアイドラーピン
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75856435
PID1008L-F
4.5
10
16
28
43
8
10
10
25
38
8
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856444
PID1210-F
5.5
12
19
36
48.5
9.5
12
12
27
48
9.5
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856453
PID1511-F
5.5
15
22
36
53.5
10.5
12
16
27
48
9.5
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
75856462
PID2014-F
6.5
20
28
46
63.5
13.5
15
20
30
60
11
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください