イマオコーポレーション
フランジ付きローラーピン
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75856471
RLP0807F
23
13.5
8
8
12
28
19
2.5
7
3.3
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
75856487
RLP1008F
26
14.5
8
10
16
26
23
3.5
8
3.3
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856496
RLP1210F
31
17.5
10
12
19
31
28
3.5
10
4.4
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください