イマオコーポレーション
ベースタイトナー(固定型)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
ねじ径M
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法D(mm)
ねじ径M1
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857372
BAT45S
FCD450・粉体焼付塗装・ブラック
M10×1.5
60
39
20
9
7
45
24
28
M5×0.8・6L
150
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
75857381
BAT90S
FC250・粉体焼付塗装・ブラック
M20×2.5
117.5
70
25
13
11
90
40
55
M8×1.25・16L
560
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください