イマオコーポレーション
ローラーピン(同心)SUS製
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75858797
RLP08S-SUS
12
8
12
7
5
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858806
RLP10S-SUS
13.5
10
16
8
6.9
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
75858815
RLP12S-SUS
15.5
12
19
10
12.9
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください