イマオコーポレーション
ローラーピン(偏心)SUS製
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75858921
RLP08E-SUS
12
8
0.8
7
5
14
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858937
RLP10E-SUS
13.5
10
1
8
6.9
14
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858946
RLP12E-SUS
15.5
12
1
10
12.9
17
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください