イマオコーポレーション
精密ストレートクランプ(トグルタイプ)
クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。
内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。
操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
質量(g)
170
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
材質(クランプ)
S45C(シャフト)
色(グリップ)
ブラック
材質(リンク)
S45C
表面処理(リンク)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75860592
QLPCT20-07
55~85
¥16,700
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
75860601
QLPCT20-13
90~175
¥16,700
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください