全ねじボルト

全ねじボルト - イマオコーポレーション全ねじボルト - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)
種別全ねじ寸法L(mm)1000内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径M
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75860671BJ830-100101000M10×1.5SNB7・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜450
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75860696BJ830-120101000M12×1.75SNB7・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜660
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75860714BJ830-160101000M16×2SNB7・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜1220
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75860723BJ830-200101000M20×2.5SNB7・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜1900
7,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
75860732BJ830-240101000M24×3SNB7・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜3450
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
75860687BJ830-10010-SUS-M10×1.5SUS304450
1,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
75860705BJ830-12010-SUS-M12×1.75SUS304660
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75860687BJ830-10010-SUS37579403M10×1000BJ830-10010-SUS メーター寸切(ステンレス) 大阪魂 37579403メーター寸切(ステンレス)大阪魂1パック(10本)
8,898
税込9,788
内容量に違いがあります
75860705BJ830-12010-SUS37579412M12×1000BJ830-12010-SUS メーター寸切(ステンレス) 大阪魂 37579412メーター寸切(ステンレス)大阪魂1パック(10本)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75860671
2018-01-31
用途: 室内棚の支柱
製造業

表面処理はマットな色味の黒でいい色です。
ただ防錆用の油が表面に塗布してありその油が臭気を放つため家庭内などの室内で使用を想定する場合下処理をしっかり施す必要があります。
機能は全く問題ないいい製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 75860714
2018-04-10
用途: パイプ内オイルシールの打込治具として使用
サービス業

まったく問題ありません。同サイズのフランジ付ネジと合わせて使用していますが強度的にもOKです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする