イマオコーポレーション
調整ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
材質(本体)
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75860863
KG-RR120-SUS
126
SUS304
72
120
¥1,040
¥999
¥
799
アウトレット
¥879
(税込)
当日出荷
残り1点です
75860836
KG-RR080
86
SS400
48
80
¥650
取扱い終了
返品不可
75860845
KG-RR080-SUS
86
SUS304
48
80
¥820
取扱い終了
返品不可
75860854
KG-RR120
126
SS400
72
120
¥760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください