曜日別特売

平ベルト従動ローラー

平ベルト従動ローラー - イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー - イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー - イマオコーポレーション

平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75861116RABS1030ローラー855143.5
2,100
2,037
2,241(税込)
当日出荷
75861134RABS1530ローラー870196
2,700
2,619
2,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
75861152RABS1550ローラー10270206
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861161RABS2030ローラー895245
3,300
3,201
3,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
75861186RABS2050ローラー10340254.5
3,800
3,686
4,055(税込)
翌日出荷
返品不可
75861195RABS2540ローラー10225307
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861204RABS2550ローラー10400307
4,200
4,074
4,481(税込)
翌日出荷
返品不可
75861213RABS4060ローラー128404512.5
5,200
5,044
5,548(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861125RABS1040ローラー10115153.5
2,100
取扱い終了
返品不可
75861143RABS1540ローラー10150206
2,600
取扱い終了
返品不可
75861177RABS2040ローラー10200254.5
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする