曜日別特売

防振ゴム(両側オネジ)

防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ) - イマオコーポレーション
(25件のレビュー)
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振内容量1個
注意
※ナットは付属されておりません。
全50種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75861913VD1-0808M3オネジ/SS400・亜鉛メッキ1688
140
136
150(税込)
当日出荷
75861922VD1-1010M4オネジ/SS400・亜鉛メッキ2101010
140
136
150(税込)
当日出荷
75861931VD1-1015M4オネジ/SS400・亜鉛メッキ3101510
140
136
150(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
75861947VD1-1508M4オネジ/SS400・亜鉛メッキ510815
140
136
150(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
75861956VD1-1510M4オネジ/SS400・亜鉛メッキ6101015
140
136
150(税込)
当日出荷
75861965VD1-1515M4オネジ/SS400・亜鉛メッキ7101515
140
136
150(税込)
当日出荷
75861974VD1-1520M4オネジ/SS400・亜鉛メッキ8102015
150
146
161(税込)
当日出荷
75861983VD1-2015M6オネジ/SS400・亜鉛メッキ18181520
170
165
182(税込)
当日出荷
75861992VD1-2020M6オネジ/SS400・亜鉛メッキ25182020
170
165
182(税込)
当日出荷
75862001VD1-2025M6オネジ/SS400・亜鉛メッキ20182520
180
175
193(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
75862017VD1-2515M6オネジ/SS400・亜鉛メッキ28181525
200
194
213(税込)
当日出荷
75862026VD1-2520M6オネジ/SS400・亜鉛メッキ31182025
210
204
224(税込)
当日出荷
75862035VD1-2525M6オネジ/SS400・亜鉛メッキ35182525
250
243
267(税込)
当日出荷
75862044VD1-2530M6オネジ/SS400・亜鉛メッキ38183025
260
253
278(税込)
当日出荷
75862053VD1-3015M8オネジ/SS400・亜鉛メッキ45201530
290
282
310(税込)
当日出荷
75862062VD1-3020M8オネジ/SS400・亜鉛メッキ50202030
310
301
331(税込)
当日出荷
75862071VD1-3030M8オネジ/SS400・亜鉛メッキ57203030
360
350
385(税込)
当日出荷
75862087VD1-4020M8オネジ/SS400・亜鉛メッキ80232040
440
427
470(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862096VD1-4030M8オネジ/SS400・亜鉛メッキ95233040
490
476
524(税込)
当日出荷
75862105VD1-4040M8オネジ/SS400・亜鉛メッキ100234040
550
534
587(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
75862132VD1-5040M10オネジ/SS400・亜鉛メッキ170284050
790
767
844(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862141VD1-5045M10オネジ/SS400・亜鉛メッキ180284550
810
786
865(税込)
4日以内出荷
返品不可
75862157VD1-5050M10オネジ/SS400・亜鉛メッキ195285050
870
844
928(税込)
6日以内出荷
返品不可
55667073VD1-5050M10-SUSオネジ/SUS304195285050
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667089VD1-2525M6-SUSオネジ/SUS30435182525
700
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
55667098VD1-2015M6-SUSオネジ/SUS30418181520
500
485
534(税込)
翌々日出荷
返品不可
55667107VD1-2530M6-SUSオネジ/SUS30438183025
750
728
801(税込)
14日以内出荷
返品不可
55667116VD1-2020M6-SUSオネジ/SUS30425182020
520
505
556(税込)
翌々日出荷
返品不可
55667125VD1-2025M6-SUSオネジ/SUS30420182520
540
524
576(税込)
3日以内出荷
返品不可
55667134VD1-3030M8-SUSオネジ/SUS30457203030
1,020
990
1,089(税込)
11日以内出荷
返品不可
55667143VD1-3015M8-SUSオネジ/SUS30445201530
840
815
897(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667159VD1-2515M6-SUSオネジ/SUS30428181525
600
582
640(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667168VD1-3020M8-SUSオネジ/SUS30450202030
910
883
971(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667177VD1-2520M6-SUSオネジ/SUS30431182025
650
631
694(税込)
3日以内出荷
返品不可
55667186VD1-1508M4-SUSオネジ/SUS304510815
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667195VD1-1510M4-SUSオネジ/SUS3046101015
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667204VD1-0808M3-SUSオネジ/SUS3041688
410
398
438(税込)
3日以内出荷
返品不可
55667213VD1-1010M4-SUSオネジ/SUS3042101010
410
398
438(税込)
3日以内出荷
返品不可
55667229VD1-1015M4-SUSオネジ/SUS3043101510
410
398
438(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667238VD1-1515M4-SUSオネジ/SUS3047101515
400
388
427(税込)
3日以内出荷
返品不可
55667247VD1-1520M4-SUSオネジ/SUS3048102015
440
427
470(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667256VD1-4020M8-SUSオネジ/SUS30480232040
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667265VD1-4030M8-SUSオネジ/SUS30495233040
オープン
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667274VD1-4040M8-SUSオネジ/SUS304100234040
オープン
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667283VD1-5020M10-SUSオネジ/SUS304130282050
オープン
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667299VD1-5030M10-SUSオネジ/SUS304184283050
オープン
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
55667308VD1-5040M10-SUSオネジ/SUS304170284050
2,100
2,037
2,241(税込)
翌々日出荷
返品不可
55667317VD1-5045M10-SUSオネジ/SUS304180284550
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
75862114VD1-5020M10オネジ/SS400・亜鉛メッキ130282050
590
取扱い終了
75862123VD1-5030M10オネジ/SS400・亜鉛メッキ184283050
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 古~い動散でジョイントが劣化したので代替で使用
農・林・水産業

低価格で代替ができて、喜ばしいところです。
ゴムが固いかなとの印象がありましたが、実用上全く問題ありません。
サイズ感も良い感じです。

2025-05-19
用途: 2stエンジンラジコンボートエンジンマウント

サイズ的にぴったりで、専門店で購入するより断然お得。
数回購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75862026
2023-12-24
用途: スノースクート
サービス業

今まで倉敷を使ってましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

対象商品 : 75862053
2023-10-17
用途: エンジンポンプのエンジンマウントの交換
農・林・水産業

エンジンマウントが劣化したので交換ネジが緩み易いので緩み止めのナットの使用をお薦めします。

対象商品 : 75861992
2022-09-22
用途: 自動車部品に・・・

BMWのエンジンカバーボルトにサイズがドンピシャ! ネジ部は片側を半分に切断しましたが、純正部品の値段を考えたら手間も吹き飛びます。

対象商品 : 75862132
2021-06-11
用途: エンジンコンダクターの修理
運輸・通信業

メーカー純正部品の半額でしたが機能は十分でした、サイズがしっかり書かれているので探しやすかったです。消耗品なのでちぎれたらまた交換します。

対象商品 : 75862053
2021-04-22
用途: エンジン発電機のオーバーホール
農・林・水産業

ガソリンタンクとエンジン&発電機の防振ゴム用で購入しました。ガソリンタンク用にはゴム部分の外径と高さが小径で高さが低い物があるともっと良かったですがなんとか取付できました。小型なサイズのバリエーションを希望します!

対象商品 : 75862035
2021-02-28
用途: 自家用車の補修
農・林・水産業

エアクリーナー取り付け部の防振ゴム劣化の補修用として購入。
耐性も良好で、定期的な交換部品としては充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする