曜日別特売

スーパーアクショングリップドライバー用ビット

スーパーアクショングリップドライバー用ビット - ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビット - ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビット - ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビット - ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビット - ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビット - ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビット - ANEX
(3件のレビュー)

NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。

全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751901843350-13W+1×+3493-691429
650
399
439(税込)
当日出荷
751901933350-26W-6×+2493-692229
650
399
439(税込)
当日出荷
751902023350-HB4H4×BP4774-204530
700
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751902113350-HB5T27×T30774-206131
700
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
751902273350-HB6H6×BP6774-208832
700
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751902363350-T2025T27×T30774-210028
650
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751902453350-T2730T27×T30774-211830
650
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190184
2023-04-29
用途: 電動ドライバーはダメ
医療・福祉・介護関連業

電動ドライバーのワンタッチ差込口には適合せず固定できないためすぐ抜けます。残念であった。

対象商品 : 75190193
2019-08-23
用途: 電話工事
建設業・工事業

他の差し替えビットだとドアホンのネジを回すと圧迫痕が残るがこれは先が1段細くなっているので跡が付かなくて良い。
価格が安くなるともっといい

対象商品 : 75190193
2015-12-15
用途: ネジ締緩作業
農・林・水産業

個人的には叩いたりしても摩耗しないので耐久性が優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする