ANEX
ネイルハンマー
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
PP
主な用途
大工作業
ハンドル径(Φmm)
25
頭部長(mm)
90
サイズ
中
トラスコ品番
774-3556
質量(g)
222
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75191627
9005
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください