喰いつき(AAC)ビット

喰いつき(AAC)ビット - ANEX喰いつき(AAC)ビット - ANEX喰いつき(AAC)ビット - ANEX喰いつき(AAC)ビット - ANEX喰いつき(AAC)ビット - ANEX喰いつき(AAC)ビット - ANEX
(1件のレビュー)

ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。

先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭内容量1セット(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75191821AAC-204545No.2493-725222
550
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
75191837AAC-206565No.2774-368833
560
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75191846AAC-2110110No.2774-369658
720
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75191855AACD-206565No.2774-370027
690
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
75191864AACD-208282No.2493-726133
770
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75191873AACD-2100100No.2774-371837
850
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191864
2018-12-13
用途: 木材固定時
ディスプCG事務所

ネットで高評価しているサイトをみて、主にスリムビス用に購入してみましたが、特に優れてる部分が見つからないかな。カムアウトしにくいとは思いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする