曜日別特売

カラービット

カラービット - ANEXカラービット - ANEX
(1件のレビュー)

カラーで先端サイズがわかりやすいスタンダードタイプのビットシリーズ。

先端サイズNo.3先端形状プラス(+)両頭機能両頭刃先マグネットあり材質クロムモリブデン バナジウム鋼本数1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75191925ACM-3200200774-372658
550
389
428(税込)
当日出荷
75191934ACM-3300300774-373489
980
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191925
2017-12-25
用途: 深い所のネジ回し

長いの必要だった六角軸なんで、1/4インチのめがねスパナを掛けられる
緑色の塗装剥がれるけれど。NO.2のドライバーで全部回そうするのは、危険ネジをなめるから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする