曜日別特売

ヘクスローブカラービット

ヘクスローブカラービット - ANEXヘクスローブカラービット - ANEXヘクスローブカラービット - ANEXヘクスローブカラービット - ANEXヘクスローブカラービット - ANEXヘクスローブカラービット - ANEXヘクスローブカラービット - ANEXヘクスローブカラービット - ANEX
(2件のレビュー)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。

差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75192004ACTX-0465436-096665T4
700
459
505(税込)
当日出荷
75192013ACTX-0565436-097465T5
700
459
505(税込)
当日出荷
75192022ACTX-1015469-8631150T10
920
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75192031ACTX-1515469-8649150T15
920
579
637(税込)
当日出荷
75192047ACTX-2015469-8657150T20
920
599
659(税込)
当日出荷
75192056ACTX-2515469-8665150T25
920
599
659(税込)
当日出荷
75192065ACTX-2715469-8673150T27
920
599
659(税込)
当日出荷
75192074ACTX-3015469-8681150T30
920
599
659(税込)
当日出荷
75192083ACTX-4015469-8690150T40
920
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 防犯カメラの取付
霜村電業 建設業・工事業

使い勝手が良い。
カメラカバーを取り付ける時に使っている。

対象商品 : 75192074
2015-05-17
用途: バイク整備

ロングビットと差し替えグリップで使うと、ドライバー感覚でトルクスを回せるので非常に便利です。
サイズごとに色違いになっているので、欲しいサイズが一発で選べるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする