ANEX
ロング段付ビット1本組ネジキャッチ付
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
両頭機能
片頭
種類
段付
刃先マグネット
あり
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75192241
ADM-2250
250
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75192257
ADM-2350
350
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください