ハイパービット

ハイパービット - ANEXハイパービット - ANEXハイパービット - ANEXハイパービット - ANEXハイパービット - ANEXハイパービット - ANEXハイパービット - ANEXハイパービット - ANEX
(4件のレビュー)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。

種類段付W溝先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
差込角対辺(mm)
本数
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75192887AHMD-1065W1セット(2本)-2776-711165
620
389
428(税込)
当日出荷
75192896AHMD-1100W1セット(2本)-2776-7129100
780
489
538(税込)
当日出荷
75192905AHMD-2065W1セット(2本)-2774-392165
620
389
428(税込)
当日出荷
75192914AHMD-2082W1セット(2本)-2776-713782
710
479
527(税込)
当日出荷
75192923AHMD-2100W1セット(2本)-2493-7295100
780
489
538(税込)
当日出荷
75192932AHMD-2150W1セット(2本)-2776-7145150
940
599
659(税込)
当日出荷
75192941AHMD5-2065W1セット(5本)6.355776-716165
1,235
取扱い終了
代替品有
75192957AHMD5-2082W1セット(5本)6.355776-717082
1,450
取扱い終了
代替品有
75192966AHMD5-2100W1セット(5本)6.355776-7188100
1,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75192941AHMD5-2065W75192905AHMD-2065WAHMD5-2065W ハイパービット ANEX 75192905ハイパービットANEX1セット(2本)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75192957AHMD5-2082W75192914AHMD-2082WAHMD5-2082W ハイパービット ANEX 75192914ハイパービットANEX1セット(2本)
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75192966AHMD5-2100W75192923AHMD-2100WAHMD5-2100W ハイパービット ANEX 75192923ハイパービットANEX1セット(2本)
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75192896
2021-10-20
用途: 電気装置のメンテ用
建設業・工事業

手持ちの+1ビットの長さが足りず、100㎜を急遽購入。軸も先も精度が良い。マグネット付きで使いやすい。延長を使うとがたつくのでやはり単発で長いのをそろえておくべきだった。

対象商品 : 75192905
2021-05-17
用途: DIY
製造業

海外製の電動ドライバー(9mm 溝仕様)に使用しています。細身でマグネットも付いているので使いやすいです。

対象商品 : 75192923
2020-12-15
用途: 看板設置等
その他業種

36Vで使っていますが長さも丁度いい感じです。あとは耐久性です。問題なければ再購入しようと思います

対象商品 : 75192887
2020-05-07
用途: 充電式ドライバーのビットに

細身なので狭い穴に入ったネジにも使用でき、2個パックなので予備も含めて購入しやすい価格なのも良い。
ネジの掛かりは同じくANEXの通常のドライバーよりも僅かに浅い(カムアウトしやすい)と感じるが、極僅かな違いなので星-1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする