ショートビット

ショートビット - ANEXショートビット - ANEXショートビット - ANEXショートビット - ANEXショートビット - ANEXショートビット - ANEXショートビット - ANEXショートビット - ANEX

手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。

全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75193264AK-50P-T6774-415310T6
310
199
219(税込)
当日出荷
75193273AK-50P-T8774-416110T8
310
199
219(税込)
当日出荷
75193282AK-50P-T10774-409910T10
310
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
75193291AK-50P-T15774-410210T15
310
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
75193307AK-50P-T20774-411110T20
310
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
75193316AK-50P-T25774-412910T25
310
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
75193325AK-50P-T27774-413710T27
310
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
75193334AK-50P-T30493-733310T30
310
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
75193343AK-50P-T40774-414511T40
310
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする