ANEX
パワービット段付(マグネット無し)
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネットなし)
種類
段付
本数
10
両頭機能
両頭
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75194043
AP-14_1-65
65
No.1
プラス(+)
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75194052
AP-14_1-110
110
No.1
プラス(+)
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75194061
AP-14_2-45
45
No.2
プラス(+)
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75194077
AP-14_2-65
65
No.2
プラス(+)
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75194086
AP-14_2-110
110
No.2
プラス(+)
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75194095
AP-14_2-150
150
No.2
プラス(+)
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75194104
AP-14_2-200
200
No.2
プラス(+)
¥
4,000
取扱い終了
75194113
AP-14_2-300
300
No.2
プラス(+)
¥
6,500
取扱い終了
75194122
AP-14_3-65
65
No.3
プラス(+)
¥
1,450
取扱い終了
75194131
AP-14_3-110
110
No.3
プラス(+)
¥
1,850
取扱い終了
75194147
AP-14_3-150
150
No.3
プラス(+)
¥
2,600
取扱い終了
75194156
AP-14_2-6-65
65
No.2
プラス(+)、マイナス(-)
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください