ANEX
パワービット(マグネット無し)
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75194305
AP-16_2-65
65
No.2
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75194314
AP-16_2-82
82
No.2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75194323
AP-16_2-100
100
No.2
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75194332
AP-16_2-150
150
No.2
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75194287
AP-16_1-65
65
No.1
¥
1,950
取扱い終了
75194296
AP-16_1-100
100
No.1
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください