パワービット段付(マグネット入り)

パワービット段付(マグネット入り) - ANEXパワービット段付(マグネット入り) - ANEXパワービット段付(マグネット入り) - ANEXパワービット段付(マグネット入り) - ANEXパワービット段付(マグネット入り) - ANEXパワービット段付(マグネット入り) - ANEX
(3件のレビュー)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)

種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1袋(10本)
全6種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75194341AP-16M_1-6565No.1
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75194357AP-16M_1-100100No.1
2,850
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
75194366AP-16M_2-6565No.2
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75194375AP-16M_2-8282No.2
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75194384AP-16M_2-100100No.2
2,850
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75194393AP-16M_2-150150No.2
3,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 建築金物施工時

いろいろなメーカーを使用してきましたが
ビスの食いつきや耐久性を考慮するとかなりの満足度です。

対象商品 : 75194366
2023-01-21
用途: インパクト 家電分解
真人建設業・工事業

安くて良いです。
また買います。
ありがとうございました。

対象商品 : 75194366
2018-11-20
用途: 製品の組み立て時

先端強度がもう少しあると良いかなと思うのですが、少しナメり易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする