パワービット(ブローケース入り)

パワービット(ブローケース入り) - ANEXパワービット(ブローケース入り) - ANEXパワービット(ブローケース入り) - ANEX
(1件のレビュー)

業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。

先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数20刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(20本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75194402AP20-204545
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
75194411AP20-206565
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
75194427AP20-2110110
4,050
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75194427
2017-09-16
用途: 在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする