パワービット段付(ブローケース入り)

パワービット段付(ブローケース入り) - ANEX

業務用の20本セット。(段付タイプ)ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。

全長(mm)100トラスコ品番774-4315質量(g)331種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数20刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75194436APD20-2100
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする