ANEX
スリムビット
(1件のレビュー)
先細先端、衝撃吸収。ネジ頭がよく見える先細、段付タイプ。
種類
スリム、段付
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75194603
ASM-2065
65
No.2
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75194585
ASM-1065
65
No.1
¥
500
取扱い終了
75194594
ASM-2045
45
No.2
¥
495
取扱い終了
75194612
ASM-2110
110
No.2
¥
645
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください