両口スパナ

両口スパナ - HIT(ヒット)
(1件のレビュー)

JIS H級取得
鍛造品で非常に丈夫です。
焼付け塗装で錆に強くなっています。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に最適です。商品構成単品内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75195644SN05075.5×7102
740
取扱い終了
75195653SN06076×7100
730
取扱い終了
75195662SN06086×8107
730
取扱い終了
75195671SN07087×8107
730
取扱い終了
75195687SN08098×9110
770
取扱い終了
75195696SN08108×10120
720
取扱い終了
75195705SN08118×11120
730
取扱い終了
75195714SN09109×10120
730
取扱い終了
75195723SN101110×11130
970
取扱い終了
75195732SN101210×12130
810
取扱い終了
75195741SN101310×13140
830
取扱い終了
75195757SN101410×14140
1,020
取扱い終了
75195766SN111211×12130
1,000
取扱い終了
75195775SN111311×13140
830
取扱い終了
75195784SN121412×14140
890
取扱い終了
75195793SN131713×17160
860
取扱い終了
75195802SN141714×17160
860
取扱い終了
75195811SN171917×19181
1,030
取扱い終了
75195827SN172117×21202
1,120
取扱い終了
75195836SN192119×21205
1,230
取扱い終了
75195845SN192219×22205
1,270
取扱い終了
75195854SN192419×24220
1,440
取扱い終了
75195863SN212321×23220
1,750
取扱い終了
75195872SN212621×26231
1,560
取扱い終了
75195881SN222422×24220
1,750
取扱い終了
75195897SN232623×26235
1,990
取扱い終了
75195906SN242724×27235
2,140
取扱い終了
75195915SN243024×30257
2,320
取扱い終了
75195924SN263226×32271
2,500
取扱い終了
75195933SN273027×30270
2,640
取扱い終了
75195942SN293229×32280
3,220
取扱い終了
75195951SN303230×32280
3,320
取扱い終了
75195967SN323532×35305
4,740
取扱い終了
75195976SN323632×36305
4,370
取扱い終了
75195985SN354135×41330
6,110
取扱い終了
75195994SN364136×41341
6,480
取扱い終了
75196003SN414641×46380
8,660
取扱い終了
75196012SN415041×50400
11,740
取扱い終了
75196021SN465046×50410
12,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75195766
2017-01-26
用途: テレビアンテナの配線
電気・ガス・熱供給・水道業

ポケットサイズで便利です。肉厚なので、手に馴染みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする