HIT(ヒット)
アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付
13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。
曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
用途
鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)
13
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:下から上
全長(mm)
1070
質量(g)
10500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75197507
RC13BR
¥
57,950
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください