ケーブルカッター(軽量型)

ケーブルカッター(軽量型) - HIT(ヒット)

軽くて丈夫なケーブルカッターです。

用途ケーブルの切断作業に。トラスコ品番814-6124全長(mm)600質量(g)1700切断能力(Φmm)(IV線)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75197726SC250(IV線)26600
18,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする