曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - HIT(ヒット)
(2件のレビュー)

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。

用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断可能寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75197753CC2020465
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75197753
2022-02-10
用途: ケーブルカット

切れない物を使用していましたがこちらを購入して効率がアップしました。

2020-06-18
用途: 電線の切断

思っていた以上に切れ味がよかった。少ない力でバサッときれる。耐久性はまだわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする