HIT(ヒット)
3/8インチ角インパクトソケット
インパクトドライバー用ソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75204141
P3H6
6
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75204157
P3H7
7
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75204166
P3H8
8
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75204175
P3H9
9
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75204184
P3H10
10
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75204193
P3H11
11
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75204202
P3H12
12
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75204211
P3H13
13
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75204227
P3H14
14
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75204236
P3H15
15
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75204245
P3H16
16
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75204254
P3H17
17
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75204263
P3H18
18
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
75204272
P3H19
19
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
75204281
P3H21
21
¥
2,280
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
75204297
P3H22
22
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
75204306
P3H23
23
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください