曜日別特売

3/8インチ角インパクトディープソケット

3/8インチ角インパクトディープソケット - HIT(ヒット)3/8インチ角インパクトディープソケット - HIT(ヒット)

インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)9.5寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
二面幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75204315P3H6L6
2,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204324P3H7L7
2,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204333P3H8L8
2,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204342P3H9L9
2,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204351P3H10L10
2,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204367P3H11L11
2,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204376P3H12L12
2,320
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204385P3H13L13
2,330
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204394P3H14L14
2,330
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75204403P3H15L15
2,590
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
75204412P3H16L16
2,590
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
75204421P3H17L17
2,590
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
75204437P3H18L18
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75204446P3H19L19
2,820
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75204455P3H21L21
3,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75204464P3H22L22
3,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75204473P3H23L23
3,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする