HIT(ヒット)
1/2インチ角 インパクトディープソケット
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
8
質量(g)
72
寸法L(mm)
60
寸法D1(mm)
14.0
寸法D2(mm)
25.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75204753
P4H8L
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください