HIT(ヒット)
3/4インチ角 インパクトソケット
(1件のレビュー)
インパクトドライバー用ソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
寸法D2(mm)
44.0
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75205146
P6H17
17
¥
3,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
75205155
P6H18
18
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
75205164
P6H19
19
¥
3,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
75205173
P6H21
21
¥
3,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
75205182
P6H22
22
¥
3,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
75205191
P6H23
23
¥
3,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
75205207
P6H24
24
¥
3,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
75205216
P6H26
26
¥
4,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
75205225
P6H27
27
¥
4,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
75205234
P6H28
28
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
75205243
P6H29
29
¥
5,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
75205261
P6H32
32
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75205277
P6H34
34
¥
5,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
75205286
P6H35
35
¥
5,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
75205295
P6H36
36
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75205304
P6H38
38
¥
7,170
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
75205313
P6H41
41
¥
7,150
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75205322
P6H42
42
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
75205331
P6H46
46
¥
7,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
75205347
P6H50
50
¥
10,140
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
75205252
P6H30
30
¥
4,690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください