HIT(ヒット)
3/4インチ角 インパクトディープソケット
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
寸法L(mm)
100
寸法D2(mm)
44.0
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75205356
P6H19L
19
¥
6,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75205365
P6H21L
21
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
75205374
P6H22L
22
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
75205383
P6H23L
23
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
75205392
P6H24L
24
¥
6,090
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
75205417
P6H26L
26
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
75205426
P6H27L
27
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
75205435
P6H28L
28
¥
8,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
75205444
P6H29L
29
¥
7,610
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
75205453
P6H30L
30
¥
7,230
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75205462
P6H32L
32
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
75205471
P6H33L
33
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
75205487
P6H34L
34
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
75205496
P6H35L
35
¥
9,480
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
75205505
P6H36L
36
¥
8,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
75205514
P6H38L
38
¥
11,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
75205523
P6H41L
41
¥
11,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
75205401
P6H25L
25
¥
5,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください