サンフラッグ(旧:新亀製作所)
細軸ドライバー プラス
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途
精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。
材質(グリップ)
硬質プラスチック
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75206844
10-P
プラス
No.00
75
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
75206853
10-P
プラス
No.00
100
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
75206941
20-P
プラス
No.0
100
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
75206932
20-P
プラス(+)
No.0
75
¥
230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください