20-P 細軸ドライバー プラス サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75206932

細軸ドライバー プラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本先端サイズNo.0全長(mm)145注文コード75206932品番20-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230

硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。

用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。先端形状プラス(+)先端サイズNo.0軸長(mm)75材質(グリップ)硬質プラスチック軸径(Φmm)4全長(mm)145種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)17.0商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする