ビスキャッチドライバー

ビスキャッチドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(3件のレビュー)

小さいネジを確実にキャッチ!磁気の効かないネジにも最適です。奥深いところや、上向き作業に便利です。

用途精密作業に。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7520698415-Cマイナス3mm75
350
取扱い終了
代替品有
7520699315-CプラスNo.0075
480
取扱い終了
7520700225-Cマイナス4mm100
400
取扱い終了
7520701125-CプラスNo.0100
510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7520698415-C6230309825-C15-C ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 62303098ビスキャッチドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)1本
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75206984
2021-06-22
用途: 汎用

現在、4mmのマイナスキャッチドライバーを使用していますが、時々より小型のドライバーがあると便利だと感じ購入しました。

対象商品 : 75207011
2017-04-22
用途: F-4EJ改の製作
その他業種

素晴らしい!小さなビスもキャッチしてくれました。Facebookで紹介させて頂きました。

対象商品 : 75207011
2017-02-21
用途: 電気配線の補修用に使用。
ナタミエンジニアリング株式会社建設業・工事業

電気部品の配線端子は、狭い所に有り、取付ビスが小さい為に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする