曜日別特売
25-C ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207011

 

25-C ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207011
25-C ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207011

ビスキャッチドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
75207011
品番
25-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510

小さいネジを確実にキャッチ!磁気の効かないネジにも最適です。奥深いところや、上向き作業に便利です。

用途
精密作業に。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
776-8605
質量(g)
36
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75206984
2021-06-22
用途: 汎用

現在、4mmのマイナスキャッチドライバーを使用していますが、時々より小型のドライバーがあると便利だと感じ購入しました。

対象商品 : 75207011
2017-04-22
用途: F-4EJ改の製作
その他業種

素晴らしい!小さなビスもキャッチしてくれました。Facebookで紹介させて頂きました。

対象商品 : 75207011
2017-02-21
用途: 電気配線の補修用に使用。
ナタミエンジニアリング株式会社建設業・工事業

電気部品の配線端子は、狭い所に有り、取付ビスが小さい為に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする