サンフラッグ(旧:新亀製作所)
バルブツール
タイヤチューブのバブル取り外し工具。
用途
車両整備等に。
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
235
質量(g)
36
軸長(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207027
30
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください