サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ドライバービット ヘックスローブ
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途
差替えドライバー用替えビット。
先端サイズ
T-20H
トラスコ品番
853-5784
全長(mm)
30
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75210195
HL-20
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください