ドライバービット ヘックスローブ

ドライバービット ヘックスローブ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。

用途差替えドライバー用替えビット。先端サイズT-25Hトラスコ品番853-2736全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210204HL-25
300
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする