サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ドライバービット ヘックスローブ
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途
差替えドライバー用替えビット。
全長(mm)
30
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75210213
HL-27
T-27H
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
75210222
HL-30
T-30H
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
75210231
HL-40
T-40H
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください